AGRO - Dichtungsscheibe für Pg13 Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1013.45.16
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 25 mm
Innendurchmesser - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614231181
Sonepar Artikelnummer
120311632
Hersteller Artikelnummer
1013.45.16
Hersteller Typ
1013.45.16
Hersteller Artikel Nr.:
1013.45.16
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
19 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


