AGRO - Dichtungsscheibe für Pg16 Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1016.45.16
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 27 mm
Innendurchmesser - 21 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614231198
Sonepar Artikelnummer
120311633
Hersteller Artikelnummer
1016.45.16
Hersteller Typ
1016.45.16
Hersteller Artikel Nr.:
1016.45.16
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


