AGRO - Dichtungsscheibe für Pg21 Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1021.45.16
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 34 mm
Innendurchmesser - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614231204
Sonepar Artikelnummer
120311637
Hersteller Artikelnummer
1021.45.16
Hersteller Typ
1021.45.16
Hersteller Artikel Nr.:
1021.45.16
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
34 mm
Innendurchmesser:
27 mm
Stärke:
2.5 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
0.002 kg


