AGRO - Dichtungsscheibe für Pg29 Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029.45.16
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 43 mm
Innendurchmesser - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614231211
Sonepar Artikelnummer
120311639
Hersteller Artikelnummer
1029.45.16
Hersteller Typ
1029.45.16
Hersteller Artikel Nr.:
1029.45.16
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
43 mm
Innendurchmesser:
35 mm
Stärke:
2.5 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
0.002 kg


