AGRO - Dichtungsscheibe für Pg36 Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1036.45.16
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 54 mm
Innendurchmesser - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614231235
Sonepar Artikelnummer
120311641
Hersteller Artikelnummer
1036.45.16
Hersteller Typ
1036.45.16
Hersteller Artikel Nr.:
1036.45.16
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
54 mm
Innendurchmesser:
45 mm
Stärke:
2.5 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
36
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
0.003 kg


