AGRO - Dichtungsscheibe Klinger SIL C-4300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1021.00.16
Werkstoff - sonstige
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 33.5 mm
Innendurchmesser - 28.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614075464
Sonepar Artikelnummer
121151645
Hersteller Artikelnummer
1021.00.16
Hersteller Typ
1021.00.16
Hersteller Artikel Nr.:
1021.00.16
Werkstoff:
sonstige
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
33.5 mm
Innendurchmesser:
28.5 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.001 kg


