AGRO - Dichtungsscheibe Klinger SIL C-4300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1009.00.16
Werkstoff - sonstige
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 19 mm
Innendurchmesser - 15.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614075426
Sonepar Artikelnummer
121246047
Hersteller Artikelnummer
1009.00.16
Hersteller Typ
1009.00.16
Hersteller Artikel Nr.:
1009.00.16
Werkstoff:
sonstige
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
19 mm
Innendurchmesser:
15.2 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
9
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40069000


