AGRO - Dichtungsscheibe Klinger SIL C-4300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1010.00.16
Werkstoff - sonstige
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 14 mm
Innendurchmesser - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614129426
Sonepar Artikelnummer
121246049
Hersteller Artikelnummer
1010.00.16
Hersteller Typ
1010.00.16
Hersteller Artikel Nr.:
1010.00.16
Werkstoff:
sonstige
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
14 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40069000


