AGRO - Dichtungsscheibe Klinger SIL C-4300, passend zu Gewinde M20 und Pg 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1013.00.16
Werkstoff - sonstige
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 25 mm
Innendurchmesser - 20.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614075440
Sonepar Artikelnummer
121246057
Hersteller Artikelnummer
1013.00.16
Hersteller Typ
1013.00.16
Hersteller Artikel Nr.:
1013.00.16
Werkstoff:
sonstige
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
20.5 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40069000


