AGRO - Dichtungsscheibe M12 KlingerSIL C-4300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012.00.16
Werkstoff - sonstige
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 16 mm
Innendurchmesser - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614129433
Sonepar Artikelnummer
121246054
Hersteller Artikelnummer
1012.00.16
Hersteller Typ
1012.00.16
Hersteller Artikel Nr.:
1012.00.16
Werkstoff:
sonstige
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40069000


