AGRO - Dichtungsscheibe M16 KlingerSIL C-4300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1017.00.16
Werkstoff - sonstige
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 21 mm
Innendurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614129440
Sonepar Artikelnummer
121246065
Hersteller Artikelnummer
1017.00.16
Hersteller Typ
1017.00.16
Hersteller Artikel Nr.:
1017.00.16
Werkstoff:
sonstige
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
21 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40069000


