AGRO - Dichtungsscheibe M25 KlingerSIL C-4300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1025.00.16
Werkstoff - sonstige
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 31 mm
Innendurchmesser - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614129464
Sonepar Artikelnummer
121246070
Hersteller Artikelnummer
1025.00.16
Hersteller Typ
1025.00.16
Hersteller Artikel Nr.:
1025.00.16
Werkstoff:
sonstige
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
31 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40069000


