AGRO - Dichtungsscheibe M32 KlingerSIL C-4300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1032.00.16
Werkstoff - sonstige
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 39 mm
Innendurchmesser - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614129471
Sonepar Artikelnummer
121246076
Hersteller Artikelnummer
1032.00.16
Hersteller Typ
1032.00.16
Hersteller Artikel Nr.:
1032.00.16
Werkstoff:
sonstige
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
39 mm
Innendurchmesser:
32 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40069000


