AGRO - Dichtungsscheibe M40 KlingerSIL C-4300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1040.00.16
Werkstoff - sonstige
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 48 mm
Innendurchmesser - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614129488
Sonepar Artikelnummer
121246081
Hersteller Artikelnummer
1040.00.16
Hersteller Typ
1040.00.16
Hersteller Artikel Nr.:
1040.00.16
Werkstoff:
sonstige
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
48 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40069000


