AGRO - Dichtungsscheibe M50 KlingerSIL C-4300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1050.00.16
Werkstoff - sonstige
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 59 mm
Innendurchmesser - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614129495
Sonepar Artikelnummer
121246108
Hersteller Artikelnummer
1050.00.16
Hersteller Typ
1050.00.16
Hersteller Artikel Nr.:
1050.00.16
Werkstoff:
sonstige
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
59 mm
Innendurchmesser:
50 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
50
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40069000


