AGRO - Dichtungsscheibe M6 KlingerSIL C-4300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006.00.16
Werkstoff - sonstige
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 10 mm
Innendurchmesser - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614129402
Sonepar Artikelnummer
121246041
Hersteller Artikelnummer
1006.00.16
Hersteller Typ
1006.00.16
Hersteller Artikel Nr.:
1006.00.16
Werkstoff:
sonstige
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
6 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40069000


