AGRO - Dichtungsscheibe M63 KlingerSIL C-4300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1063.00.16
Werkstoff - sonstige
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 73 mm
Innendurchmesser - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614129501
Sonepar Artikelnummer
121246213
Hersteller Artikelnummer
1063.00.16
Hersteller Typ
1063.00.16
Hersteller Artikel Nr.:
1063.00.16
Werkstoff:
sonstige
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
73 mm
Innendurchmesser:
63 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
63
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40069000


