AGRO - Dichtungsscheibe M8 KlingerSIL C-4300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008.00.16
Werkstoff - sonstige
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 12 mm
Innendurchmesser - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614129419
Sonepar Artikelnummer
121246045
Hersteller Artikelnummer
1008.00.16
Hersteller Typ
1008.00.16
Hersteller Artikel Nr.:
1008.00.16
Werkstoff:
sonstige
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
12 mm
Innendurchmesser:
8 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
8
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40069000


