AGRO - Dichtungsscheibe PG11 KlingerSIL C-4300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1011.00.16
Werkstoff - sonstige
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 22.5 mm
Innendurchmesser - 18.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614075433
Sonepar Artikelnummer
121246052
Hersteller Artikelnummer
1011.00.16
Hersteller Typ
1011.00.16
Hersteller Artikel Nr.:
1011.00.16
Werkstoff:
sonstige
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
22.5 mm
Innendurchmesser:
18.5 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40069000


