AGRO - Dichtungsscheibe PG16 KlingerSIL C-4300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1016.00.16
Werkstoff - sonstige
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 27 mm
Innendurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614075457
Sonepar Artikelnummer
121246061
Hersteller Artikelnummer
1016.00.16
Hersteller Typ
1016.00.16
Hersteller Artikel Nr.:
1016.00.16
Werkstoff:
sonstige
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
22.5 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40069000


