AGRO - Dichtungsscheibe PG29 KlingerSIL C-4300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029.00.16
Werkstoff - sonstige
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 43.5 mm
Innendurchmesser - 37 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614075471
Sonepar Artikelnummer
121246074
Hersteller Artikelnummer
1029.00.16
Hersteller Typ
1029.00.16
Hersteller Artikel Nr.:
1029.00.16
Werkstoff:
sonstige
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
43.5 mm
Innendurchmesser:
37 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40069000


