AGRO - Dichtungsscheibe PG36 KlingerSIL C-4300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1036.00.16
Werkstoff - sonstige
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 55 mm
Innendurchmesser - 47 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614075488
Sonepar Artikelnummer
121246079
Hersteller Artikelnummer
1036.00.16
Hersteller Typ
1036.00.16
Hersteller Artikel Nr.:
1036.00.16
Werkstoff:
sonstige
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
55 mm
Innendurchmesser:
47 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
36
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
68159100


