AGRO - Dichtungsscheibe PG42 KlingerSIL C-4300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1042.00.16
Werkstoff - sonstige
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 63 mm
Innendurchmesser - 54 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614075495
Sonepar Artikelnummer
121246106
Hersteller Artikelnummer
1042.00.16
Hersteller Typ
1042.00.16
Hersteller Artikel Nr.:
1042.00.16
Werkstoff:
sonstige
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
63 mm
Innendurchmesser:
54 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
42
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40069000


