AGRO - Dichtungsscheibe PG48 KlingerSIL C-4300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1048.00.16
Werkstoff - sonstige
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 69 mm
Innendurchmesser - 59.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614075501
Sonepar Artikelnummer
121246107
Hersteller Artikelnummer
1048.00.16
Hersteller Typ
1048.00.16
Hersteller Artikel Nr.:
1048.00.16
Werkstoff:
sonstige
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
69 mm
Innendurchmesser:
59.3 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
48
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40069000


