AGRO - Dichtungsscheibe PG7 KlingerSIL C-4300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007.00.16
Werkstoff - sonstige
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 16.5 mm
Innendurchmesser - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614075419
Sonepar Artikelnummer
121246043
Hersteller Artikelnummer
1007.00.16
Hersteller Typ
1007.00.16
Hersteller Artikel Nr.:
1007.00.16
Werkstoff:
sonstige
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
16.5 mm
Innendurchmesser:
12.5 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
7
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40069000


