Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Druckausgleich mit Membrane M16x1.5, Messing vernickelt

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Druckausgleich mit Membrane M16x1.5, Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2450.17.34

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614269894

Sonepar Artikelnummer

121247686

Hersteller Artikelnummer

2450.17.34

Hersteller Typ

2450.17.34

Hersteller Artikel Nr.:

2450.17.34

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Farbe:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

Druckausgleichselement Messing mit Membrane, Anschlussgewinde metrisch, Messing vernickelt