Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Druckausgleich mit Membrane Pg 7, Messing vernickelt

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Druckausgleich mit Membrane Pg 7, Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2450.07.34

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614269917

Sonepar Artikelnummer

121247679

Hersteller Artikelnummer

2450.07.34

Hersteller Typ

2450.07.34

Hersteller Artikel Nr.:

2450.07.34

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

Druckausgleichselement Messing mit Membrane, Anschlussgewinde Pg, Messing vernickelt