AGRO - Druckausgleichselement Membrane M16x1.5, Ex e II Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EX2450.17.34
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614297590
Sonepar Artikelnummer
120891224
Hersteller Artikelnummer
EX2450.17.34
Hersteller Typ
EX2450.17.34
Hersteller Artikel Nr.:
EX2450.17.34
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.020 kg


