AGRO - Einschnittring NBR, Kabel Ø 10.0-19.0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B 121.00.03
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9 .. 20 mm
Höhe - 8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 40169300
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614036717
Sonepar Artikelnummer
120521224
Hersteller Artikelnummer
B 121.00.03
Hersteller Typ
B 121.00.03
Hersteller Artikel Nr.:
B 121.00.03
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 .. 20 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.004 kg
Einschnittringe NBR passend zu Stopfbuchsen B 107- B 263 (B 121.00.03).


