Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - EMV-Gegenmutter AgreenO M25x1.5, Messing CuZn21Si3P bleifrei, mit Schneidezähnen

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - EMV-Gegenmutter AgreenO M25x1.5, Messing CuZn21Si3P bleifrei, mit Schneidezähnen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8025.85LF

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614347943

Sonepar Artikelnummer

121248082

Hersteller Artikelnummer

8025.85LF

Hersteller Typ

8025.85LF

Hersteller Artikel Nr.:

8025.85LF

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Farbe:

Edelstahl

Form:

sechseckig

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74153300

EMV-Gegenmuttern AgreenO Messing bleifrei mit Schneidezähnen (8025.85LF).