Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - EMV-Gegenmutter AgreenO M32x1.5, Messing CuZn21Si3P bleifrei, mit Schneidezähnen

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - EMV-Gegenmutter AgreenO M32x1.5, Messing CuZn21Si3P bleifrei, mit Schneidezähnen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8032.85LF

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614347950

Sonepar Artikelnummer

121248088

Hersteller Artikelnummer

8032.85LF

Hersteller Typ

8032.85LF

Hersteller Artikel Nr.:

8032.85LF

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Farbe:

Edelstahl

Form:

sechseckig

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74153300

EMV-Gegenmuttern AgreenO Messing bleifrei mit Schneidezähnen (8032.85LF).