Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - EMV-Gegenmutter Messing Pg 7, mit Schneidezähnen

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - EMV-Gegenmutter Messing Pg 7, mit Schneidezähnen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8007.85

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614092522

Sonepar Artikelnummer

121248063

Hersteller Artikelnummer

8007.85

Hersteller Typ

8007.85

Hersteller Artikel Nr.:

8007.85

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74153300

EMV-Gegenmuttern Messing mit Schneidezähnen, Anschlussgewinde Pg, mit Schneidezähnen