AGRO - Entwässerung mit Sieb M20x1.5, Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2450.20.36
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - offen
Schutzart (IP) - sonstige
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614270029
Sonepar Artikelnummer
120521265
Hersteller Artikelnummer
2450.20.36
Hersteller Typ
2450.20.36
Hersteller Artikel Nr.:
2450.20.36
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
offen
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.027 kg


