AGRO - Erweiterung Kunststoff Pg 7 - M12x1.5, Hellgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3755.07.12
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 12
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614223384
Sonepar Artikelnummer
120311695
Hersteller Artikelnummer
3755.07.12
Hersteller Typ
3755.07.12
Hersteller Artikel Nr.:
3755.07.12
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
12
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
7
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


