Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Erweiterung Kunststoff Pg 7 - Pg 9, Hellgrau

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Erweiterung Kunststoff Pg 7 - Pg 9, Hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3707.09

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 9

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614008622

Sonepar Artikelnummer

121247875

Hersteller Artikelnummer

3707.09

Hersteller Typ

3707.09

Hersteller Artikel Nr.:

3707.09

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

9

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

7

Werkstoff:

Kunststoff

Vernickelt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Erweiterungen Kunststoff, rund mit 6-kant, Hellgrau