AGRO - Erweiterung Kunststoff Pg 9 - M16x1.5, Hellgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3755.09.17
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614223407
Sonepar Artikelnummer
120311697
Hersteller Artikelnummer
3755.09.17
Hersteller Typ
3755.09.17
Hersteller Artikel Nr.:
3755.09.17
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
9
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


