AGRO - Erweiterung Kunststoff Pg42 - M50x1.5, Hellgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3755.42.50
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 50
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 42
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614223476
Sonepar Artikelnummer
120311710
Hersteller Artikelnummer
3755.42.50
Hersteller Typ
3755.42.50
Hersteller Artikel Nr.:
3755.42.50
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
50
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
42
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.019 kg


