AGRO - Erweiterung Kunststoff Pg48 - M63x1.5, Hellgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3755.48.63
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 63
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 48
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614223483
Sonepar Artikelnummer
120311711
Hersteller Artikelnummer
3755.48.63
Hersteller Typ
3755.48.63
Hersteller Artikel Nr.:
3755.48.63
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
63
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
48
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.026 kg


