Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Erweiterung Messing G 1/2'' - Pg13

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Erweiterung Messing G 1/2'' - Pg13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 361/2G.13.08

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 13

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614044064

Sonepar Artikelnummer

121247850

Hersteller Artikelnummer

361/2G.13.08

Hersteller Typ

361/2G.13.08

Hersteller Artikel Nr.:

361/2G.13.08

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

13

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1/2 Zoll

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

Adapter Messing, mit 6-kant, Material: Messing vernickelt, O-Ring: NBR, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68, Gewinde aussen: G1/2