AGRO - Erweiterung Messing M12x1.5 - M16x1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3645.12.17
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614229393
Sonepar Artikelnummer
120311684
Hersteller Artikelnummer
3645.12.17
Hersteller Typ
3645.12.17
Hersteller Artikel Nr.:
3645.12.17
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
12
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.011 kg


