AGRO - Erweiterung Messing M40x1.5 - M50x1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3645.40.50
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 50
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614229447
Sonepar Artikelnummer
120311693
Hersteller Artikelnummer
3645.40.50
Hersteller Typ
3645.40.50
Hersteller Artikel Nr.:
3645.40.50
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
50
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.078 kg


