AGRO - Erweiterung Messing M50x1.5 - M63x1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3645.50.63
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 63
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614229454
Sonepar Artikelnummer
120311694
Hersteller Artikelnummer
3645.50.63
Hersteller Typ
3645.50.63
Hersteller Artikel Nr.:
3645.50.63
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
63
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.129 kg


