Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Erweiterung Messing M50x1.5 - Pg48

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Erweiterung Messing M50x1.5 - Pg48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3600.50.48

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 48

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614062785

Sonepar Artikelnummer

121247844

Hersteller Artikelnummer

3600.50.48

Hersteller Typ

3600.50.48

Hersteller Artikel Nr.:

3600.50.48

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

48

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

50

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

Adapter Messing, mit 6-kant, 1 = Metrisches Regelgewinde