AGRO - Erweiterung Messing M63x1.5 - M75x1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3600.63.75
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 75
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614121956
Sonepar Artikelnummer
120521275
Hersteller Artikelnummer
3600.63.75
Hersteller Typ
3600.63.75
Hersteller Artikel Nr.:
3600.63.75
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
75
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
63
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.266 kg


