Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Erweiterung Messing M6x1.0 - M8x1.25

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Erweiterung Messing M6x1.0 - M8x1.25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3600.06.08

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 6

  • Werkstoff - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614121819

Sonepar Artikelnummer

121247803

Hersteller Artikelnummer

3600.06.08

Hersteller Typ

3600.06.08

Hersteller Artikel Nr.:

3600.06.08

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

6

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

Erweiterungen Messing, mit 6-kant, 1 = Metrisches Regelgewinde