AGRO - Erweiterung Messing Pg 7 - M12x1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3645.07.12
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 12
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614229461
Sonepar Artikelnummer
120311681
Hersteller Artikelnummer
3645.07.12
Hersteller Typ
3645.07.12
Hersteller Artikel Nr.:
3645.07.12
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
12
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
7
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.007 kg


