AGRO - Erweiterung Messing Pg 9 - M16x1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3645.09.17
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614229478
Sonepar Artikelnummer
120311682
Hersteller Artikelnummer
3645.09.17
Hersteller Typ
3645.09.17
Hersteller Artikel Nr.:
3645.09.17
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
9
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.011 kg


