AGRO - Erweiterung Messing Pg11 - M20x1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3645.11.20
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 11
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614229485
Sonepar Artikelnummer
120311683
Hersteller Artikelnummer
3645.11.20
Hersteller Typ
3645.11.20
Hersteller Artikel Nr.:
3645.11.20
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
11
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.015 kg


