Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Erweiterung Messing Pg16 - G 1/2''

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Erweiterung Messing Pg16 - G 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 36161/2G.08

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 16

  • Werkstoff - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614044149

Sonepar Artikelnummer

121247862

Hersteller Artikelnummer

36161/2G.08

Hersteller Typ

36161/2G.08

Hersteller Artikel Nr.:

36161/2G.08

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

16

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1/2 Zoll

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

Erweiterungen Messing Adapter Messing, mit 6-kant, Material: Messing vernickelt, O-Ring: NBR, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68, Gewinde aussen: Pg 16, Gewinde innen: G1/2