AGRO - Erweiterung Messing Pg16 - Pg21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3616.21.08
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 21
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614044583
Sonepar Artikelnummer
120521276
Hersteller Artikelnummer
3616.21.08
Hersteller Typ
3616.21.08
Hersteller Artikel Nr.:
3616.21.08
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
21
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.058 kg


